missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Aegis™ 5-14 Single-Use BioProcess Container (BPC), with 2 ports, 2D

Thermo Scientific™ Labtainer BPCs are composed of Thermo Scientific Aegis 5-14 film, a single-web, five-layer, animal-origin free film.

Marke:  Thermo Scientific™ SH30961.12

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 17835716

  • 585.00 CHF / 10 Stück
Verfügbar ab: 03-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

Thermo Scientific™ Labtainer BPCs bestehen aus Thermo Scientific Aegis 5-14 Folie. Diese Folie ist einbahnig und fünflagig und frei von Bestandteilen tierischen Ursprungs.

Merkmale:

  • Alle BPCs werden in einem ISO 7-konformen Reinraum (Klasse 10.000) gefertigt, der cGMP-Standards erfüllt.
  • Hergestellt mit branchenführenden Aegis 5-14 Folien
  • C-Flex-Schläuchen, die mit Schlauchschweißer und verschiedenen Anschlussoptionen verwendet werden können
  • Flexible und wirtschaftliche Lösung zur Aktualisierung oder Erhöhung Ihrer Bioreaktorkapazität
  • Geeignet für Suspensions- und adhärente Kulturen
  • Konfigurierbar, um Ihre Prozessanforderungen zu erfüllen, einschließlich Optionen für die Einwegerfassung (DO, pH, und Druck)

Anpassung von Standard-BPC-Systemen für optimierte Einwegtechnologie
Wählen Sie aus einer großen Komponentenbibliothek – mit über 2.000 einzigartigen Komponenten, die Folgendes enthalten:

  • Anschlüsse: gerade, reduzierend, Winkelstücke, T-Stücke, X-Form und Kreuzform
  • Verbindungsstücke: Schnellkupplungen, aseptische Schnellkupplungen, Verbindungsstücke mit und ohne Dampfdurchlass
  • Filter: zur Reduktion der Gesamtkeimzahl; Filter mit Sterilisationsgütegrad und Gasfilter
  • Schläuche: thermoplastische Elastomere, platingehärtetes Silikon
  • Probenanschlüsse: mit Septum sowie nadelfreie Anschlüsse
  • Klemmen: Schiebe- und Quetschklemmen sowie Crimpschellen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation

Spezifikation

100 mL
Two Edge Ports, Female and Male Luer Lock Connections
Gammabestrahlt
30 cm (12 in.)
C-flex
14.7 x 14.2 cm (5.8 x 5.6 in.)
10/Cs.
30 cm (12 in.)
C-flex
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.