missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ Thermal Transfer BBP81 Label Printer Labels, B-427 Self Laminating Vinyl
Ideal for a variety of applications. Brady Thermal Transfer BBP81 Label Printer Labels are made of vinyl cloth with repositionable rubber adhesive and can be wound inside or out with the ribbon coated side out.
Marke: Brady™ 030548
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- For use with thermal transfer printers
- Made of B-427 self laminating vinyl with permanent rubber adhesive
Spezifikation
UL-anerkannt | |
Acryl, Permanent | |
Matt | |
Selbstlaminierendes Vinyl (B-427) | |
Markierung von Drähten und Kabeln, Tafelkennzeichnung | |
1 | |
Rechteck | |
50.8 x 177.8 mm (W x H) | |
0,004 in. | |
182.55 mm | |
50.80 mm | |
38.10 mm |
Empfohlene Bandserie: R4300; R4500; R6200 | |
Clear, Weiß | |
Für IP™ geeignet | |
BBP81 Etikettendrucker | |
BBP™81 Etikettendrucker, BRADY 1244 Serie, BRADY 1344 Serie, BRADY 2461/3481/6441 Serie, BRADY IP Serie, BRADY MVP Plus Serie, BRADY X Plus II Serie, TAGUS™ Thermotransferdrucker, Thermotransferdrucker | |
500/Pk. | |
2 x 7 in. (B x H) | |
-70 bis +70 °C | |
0.102 mm | |
177.80 x 50.80 mm | |
177.80 mm |