missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ebro Electronic™ TFN 520 / 530 Robuste Thermoelement-Thermometerserie
Hochgenaue Thermometer für vielfältige Mess- und Regelanwendungen im Labor und in der Industrie.
205.00 CHF - 296.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | Werkskalibrierschein |
---|---|
Einwegprodukt | Single-use |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Anwendungen: Heiztechnik, Klimaanlage, Belüftung, Luft, Gase, Flüssigkeiten, Motoren, Kunststoffmaterialien, Labor |
Höhe (metrisch) | 22 mm |
Enthält | Thermometer, Kalibrierzertifikat, Bedienungsanleitung |
Produktcode | Marke | Sondentyp | Produkttyp | IP-Schutzart | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Sondentyp | Produkttyp | IP-Schutzart | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
10094100
|
Ebro Electronic™
1340-5520A |
Lemosa Connector | 1-Kanal-Thermometer | IP 52 |
274.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10155552
|
Ebro Electronic™
1340-5522A |
SMP | 1-Kanal-Thermometer | IP40 |
205.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10389282
|
Ebro Electronic™
1340-5532A |
SMP | 2-Kanal-Thermometer | IP40 |
296.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
Temp. Bereich: -200 bis 1200 Grad C (K), -100 bis 800 Grad C (J), -50 bis 300 Grad C (T), -100 bis 600 Grad C,Spezifikation
Werkskalibrierschein | |
Anwendungen: Heiztechnik, Klimaanlage, Belüftung, Luft, Gase, Flüssigkeiten, Motoren, Kunststoffmaterialien, Labor | |
Thermometer, Kalibrierzertifikat, Bedienungsanleitung | |
Plastic | |
ca. 90 g | |
2192°F | |
-328 °F | |
ca. 5 Jahre | |
±0,3 °C | |
54 mm |
Single-use | |
22 mm | |
115 mm | |
0,1 °C bei −200 ° bis +250 °C (K); 0,1 °C bei −100 ° bis +190 °C (J); 0,1 °C bei −50 ° bis +220 °C (T); 0,1 °C bei −100 ° bis +150 °C (E); 1 °C für den Rest | |
Keine | |
1200°C | |
-200 °C | |
Lithium 3 V/Typ CR 2477 | |
LCD |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts