missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ebro Electronic™ TFN 520 / 530 Robuste Thermoelement-Thermometerserie
Hochgenaue Thermometer für vielfältige Mess- und Regelanwendungen im Labor und in der Industrie.
Marke: Ebro Electronic™ 1340-5522A
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Temp. Bereich: -200 bis 1200 Grad C (K), -100 bis 800 Grad C (J), -50 bis 300 Grad C (T), -100 bis 600 Grad C,Spezifikation
Werkskalibrierschein | |
Single-use | |
38 mm | |
115 mm | |
TFN 520-SMP | |
0.1 °C | |
1-Kanal-Thermometer | |
2192°F | |
-328 °F | |
Typ K −200 °C bis 1200 °C Typ J −100 °C bis 800 °C Typ T −50 °C bis 300 °C Typ E−100° bis 600 °C |
|
TPN probe series with SMP connector, AG 130, AG 140, AN 141, AN 150 | |
Lithium 3 V/Typ CR 2477 | |
LCD | |
IP40 |
115 x 54 x 22 mm | |
Anwendungen: Heiztechnik, Klimaanlage, Belüftung, Luft, Gase, Flüssigkeiten, Motoren, Kunststoffmaterialien, Labor | |
Thermometer, Kalibrierzertifikat, Bedienungsanleitung | |
Plastic | |
SMP | |
Ca. 90 g | |
Keine | |
1200°C | |
-200 °C | |
Factory Calibrated | |
Up to 5 years | |
±0,3 °C | |
120 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur