Learn More
Tetramethylmethylendiphosphonat, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Tetramethyl methylenediphosphonate is used in the preparation of phosphonate analogue of ribose-1-phosphate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Tetramethylendiphosphonat wird bei der Herstellung von Phosphonatanaloga zu Ribose-1-Phosphat verwendet.
Löslichkeit
Mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.

Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Tetramethyl methylenediphosphonate |
Siedepunkt | 152°C to 154°C (2.5 mmHg) |
Brechungsindex | 1.455 |
Menge | 5 g |
Beilstein | 1874756 |
Löslichkeitsinformationen | Miscible with water. |
Formelmasse | 232.11 |
Reinheit (%) | ≥98% |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
10251296 | Analysenzertifikat | 30/08/2024 | A13441.06,A13441.14,A13441.22 |
10243584 | Analysenzertifikat | 23/09/2022 | A13441.06,A13441.14,A13441.22 |
10171727 | Analysenzertifikat | 07/08/2020 | A13441.06,A13441.14,A13441.22 |
10189722 | Analysenzertifikat | 07/08/2020 | A13441.06,A13441.14,A13441.22 |
10221271 | Analysenzertifikat | 07/08/2020 | A13441.06,A13441.14,A13441.22 |
RUO – Research Use Only
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.