missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Metro™ Super Adjustable Super Erecta™ Gitterregal – verchromt Artikelnummer.: 11725669
Verfügbar ab: 23-12-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen

Metro™ Super Adjustable Super Erecta™ Gitterregal – verchromt

Artikelnummer. 11725669
18 in., 36 in., 1 Stück
Click to view available options
Breite (angloamerikanisch):
14 in.
18 in.
21 in.
24 in.
Länge (angloamerikanisch):
24 in.
30 in.
36 in.
42 in.
48 in.
54 Zoll
60 Zoll
72 in.
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11725669

Marke: Metro™ A1836NC

Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 23-12-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Includes

Each shelf shipped with one pack of four nonconductive sleeve/wedges.

Richten Sie Ihr Lager entsprechend den Anforderungen Ihres Labors ein. Das einzigartige, offene Design des Super Adjustable Super Erecta Chrom-Gitterregals von Metro ermöglicht viele Konfigurationen und freie Luftzirkulation und minimiert Staubansammlungen.

  • Each shelf provides approximately 76% open area for increased light penetration and improved visibility of stored items.
  • Can be loaded and unloaded easily from all sides.
  • Hard, durable surface.
  • Abrasion resistant.
  • Ideal for dry, noncorrosive environments.
  • Shelves adust in 1 in. increments with patented shelf-release corners.
  • Shelf releases and wedges offer improved rigidity.
  • Assembles quickly without tools; assembled units are nonconductive.

Bestellinformation

Pfosten separat erhältlich.

Spezifikation

Produkttyp Wire Shelf
Abmessungen (L x B) 91,4 x 45,7 cm (36 x 18 Zoll)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ideal zum Trocknen, nicht korrosive Umgebungen
Zur Verwendung mit (Geräte) Metro™ Super Erecta™ verstellbares Regalsystem
Enthält Vier nicht leitende Muffen/Keile
Länge (angloamerikanisch) 36 in.
Länge (metrisch) 91.4 cm
Breite (angloamerikanisch) 18 in.
Breite (metrisch) 45.7 cm
Material Chrom
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Metro™ Super Adjustable Super Erecta™ Gitterregal – verchromt >

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt