missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Sulfuric Acid, 0.025M, Chem Lab™ Artikelnummer.: 11923293
Zum Warenkorb hinzufügen

Sulfuric Acid, 0.025M, Chem Lab™

Artikelnummer. 11923293
1 L
Click to view available options
Menge:
1 L
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11923293

Marke: Chem Lab CL05.2611.1000

Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Spezifikation

Aussehen Colorless
pH <2
Material Sulfuric acid 0.025 mol/L
Konzentration 2.453g H2SO4/l H2O = 0.05 N (±0.0004/20°C)
Dichte 1g/mL
Geruch Odorless
Menge 1 L
Physikalische Form Flüssig
Löslichkeitsinformationen Soluble in Water
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Sulfuric Acid, 0.025M, Chem Lab™ >

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt