missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific™ Saccharose, molekularbiologische Qualität, Hochrein, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 kg
5 kg
25 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Sucrose |
Schmelzpunkt | 185°C to 187°C |
Verpackung | Kunststoffflasche |
Menge | 25 kg |
Relative Dichte | 1.58 |
IUPAC-Name | (2R,3R,4S,5S,6R)-2-[(2S,3S,4S,5R)-3,4-Dihydroxy-2,5-Bis(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]oxy-6-(Hydroxymethyl)oxan-3,4,5-triol |
Formelmasse | 342.3 |
Physikalische Form | Kristallines Pulver |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur