missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sampling Systems™ SteriWare™ LiquiDip Mono

Sampling Systems™ SteriWare™ LiquiDip Mono ist ideal für die Entnahme von Querschnitt- oder Punktproben aus Flüssigkeiten.

Marke:  Sampling Systems™ 8920H-450

Artikelnummer. 15879571

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • In einem Reinraum der Klasse 100,000 montiert und verpackt
  • Einzeln verpackt
  • Hergestellt aus FDA-, EC1935/2004- und EU10/2011-konformem HDPE
  • BSE/TSE-frei
  • Geeignet für die Entnahme von Querschnittproben
  • Vollständige Chargenrückverfolgbarkeit
  • Vorsterilisiert erhältlich (SAL 10-6)
  • In 2 verschiedenen Längen erhältlich
  • Drücken Sie den Probenehmer in das Produkt, und stellen Sie sicher, dass er sich in der geöffneten Position befindet
  • Drücken Sie den Probenehmer gegen den Boden des Behälters, um das Ventil zu schließen
  • Entnehmen Sie den Probenehmer, und gießen Sie die Flüssigkeit in einen geeigneten Behälter
  • Keine Kreuzkontamination
  • Keine Reinigung erforderlich
Spezifikation

Spezifikation

Probenehmer für Flüssigkeiten
Ventil an einem Ende
Ja
21 mm
HDPE
80 mL
Unsteril
450 mm
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Aktionen

Aktionen

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Sampling Systems™ SteriWare™ LiquiDip Mono > LengthMetric: 450 mm

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt