Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ HDPE PharmaScoops™

Sampling and dispensing powders and granules is made easy when you use SteriWare™ HDPE PharmaScoops™.
Marke: Sampling Systems™ 8045H-250S
Beschreibung
- Das Sortiment an Einwegschaufeln für Probenahmesysteme wurde speziell für die hygienische Industrie entwickelt und hergestellt.
- Die Schaufeln bestehen aus HDPE in Lebensmittelqualität und sind in der Pharma-, Lebensmittel- und Chemieindustrie weit verbreitet.
- Alle SteriWare™ PharmaScoops™ werden in einem Reinraum in Großbritannien hergestellt und verpackt.
- Sie können eine SteriWare™ PharmaScoop™ für die Probenahme und das Dispensieren von Pulvern und Granulaten verwenden.
- Sie finden sich in Apotheken, Laboren und Produktionsbereichen auf der ganzen Welt.
- Unsere hochwertigen Schaufeln werden einzeln verpackt geliefert und sind in steriler und unsteriler Ausführung erhältlich.
- Diese HDPE-Version bietet eine hervorragende chemische Beständigkeit gegenüber vielen anderen Kunststoffsorten.
- Unsere sterilen Einwegschaufeln (Spaten) eignen sich perfekt für Probenahmen sowie Labor- und Produktionsarbeiten.
- Jede Schaufel wird einzeln in einem hochwertigen Spezialbeutel verpackt.
- Das komplette Schaufelsortiment wird in einem Reinraum der Klasse 10.000 hergestellt und anschließend verpackt, um die Reinheit zu gewährleisten.
- Einfach die Schaufel auspacken und direkt aus dem Beutel verwenden.
- Aus leichtem Polyethylen hoher Dichte (HDPE) gefertigt
- FDA- und EU-konform mit vollständiger Chargenrückverfolgbarkeit.
- Das Material ist BSE/TSE-frei.
- Die sterile Version entspricht SAL-Wert 10-6
- Breite Größenauswahl von 30 ml bis 1.000 ml
- Die Verwendung eines SteriWare™ HDPE PharmaScoop™ Probenahmesystems erleichtert die Probenahme und das Dispensieren.
Spezifikation
HDPE | |
Ja | |
Durchscheinend |
250 ml | |
Steril | |
Einzeln verpackt |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.