missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ RODAC SCHALEN 55MM, STERIL STERIL

Prepared, sterile Rodac plates for microbiological testing of all surfaces. Fisherbrand™ Sterile Rodac Bowls provide a simple and quick method to check all kinds of surfaces for microbiological contamination and hygienic status.

Marke:  Fisherbrand™ 200218

52.17 CHF gültig bis 2025-06-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24097" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.


Artikelnummer. 15573790

  • 421.00 CHF / 500 Stück
Outlet Corner
Aktionscode 24097 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

  • Rodac: Replicate organism detection and counting.
  • Sterile, prepared plates for surface testing.
Spezifikation

Spezifikation

Steril
Rodac Plate
400 Pack
55 mm
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen

Aktionen

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Fisherbrand™ RODAC SCHALEN 55MM, STERIL STERIL > Durchmesser 55 mm

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt