missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ Static Dissipative Thermal Transfer Printable Labels
Printable, static dissipative polyester labels for Thermal Transfer Printers.
Marke: Brady™ 054550
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Material is UL and CSA approved with its respective ribbon
- Ideal for Circuit Board Labeling
- For smooth surfaces
Spezifikation
Nicht autoklavierbar | |
Dauerhaftes Acryl | |
Glanz | |
Thermotransfer | |
Kennzeichnung von Leiterplatten, Kennzeichnung im elektrischen Bereich, allgemeine Kennzeichnung | |
1 | |
Rechteck | |
0.09 mm | |
12.7 mm | |
5.1 mm |
THT-97-473-10 | |
White | |
Static-dissipative Polyester | |
Unsteril | |
Drucker der Serien BBP™81, BradyPrinter i5100, i7100, PR Plus und IP™, THT 76 mm Kerndrucker | |
10.000 Etiketten | |
-40 bis +120 °C | |
7.6 mm | |
12.7 mm | |
5.1 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur