Learn More
Standard-Pufferlösung pH 4,01, WTW™
Hohe Genauigkeit: ±0.02 pH ist diese Standard-Pufferlösung nach PTB/NIST rückführbar zertifiziert und daher für den Einsatz sicher.
Marke: WTW 109110
28.52 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Für Präzisionsanwendungen
- Standard-Pufferlösungen mit PTB/NIST Traceable-Zertifikat (Arbeitsreferenz-Pufferlösungen) für Präzisionsanwendungen – sicherer Einsatz
- Universelle Pufferlösungen
- Hohe Genauigkeit: ±0.02 pH
- Pufferlösungen gemäß DIN 19266-01: 2000 sind die am weitesten verbreiteten Pufferlösungen
- Standard-Pufferlösungen von WTW verfügen über PTB/NIST Traceable-Zertifikate und sind daher für den Gebrauch sicher.
- Als Standard-Pufferlösungen sind der Puffer mit pH-Wert 4.006 und PL 4 in 250 ml-Flaschen erhältlich

Spezifikation
100 °C | |
DIN/NBS | |
Für Präzisionsanwendungen | |
Flüssigkeits- | |
Flasche |
Farblos | |
1.13 g/cm3 | |
4.01 | |
250 ml |
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.