missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ohaus™ Edelstahlgewicht, OIML E2, OH
Gewicht des Einzelkörpers ist so eingestellt, die 0IML E2-Toleranzen zu erfüllen oder zu übertreffen
Marke: Ohaus™ 11117005
213.00 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Edelstahl-Ausführung
- Inklusive Gewichtekoffer
- Ausführung mit einem Gehäuse ohne Einstellung der Kavität

Spezifikation
Gewicht, 200 g, OIML E2, OH | |
Edelstahl | |
Erfüllt oder übertrifft OIML E2 |
Gewichte OIML E2 | |
200 g |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Ohaus™ Edelstahlgewicht, OIML E2, OH > 200 g
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur