missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
RETSCH Analysensiebe aus Edelstahl, Durchmesser 150mm, Maschenweiten im Millimeterbereich, nach ASTM E 11
Marke: RETSCH 60.117.004000
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
1 Each | |
Analysesieb | |
Schüttler AS 200 | |
40mm | |
150 mm | |
Stainless Steel |
4 mm | |
ASTM E 11 | |
Zertifikat zur Regelkonformität | |
Zur Trennung, Fraktionierung, Bestimmung von Partikelgrößen | |
Stainless Steel |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
RETSCH Analysensiebe aus Edelstahl, Durchmesser 150mm, Maschenweiten im Millimeterbereich, nach ASTM E 11 > Pore Size: 4 mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur