missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
RETSCH Sieben Analysensiebe aus Edelstahl, Durchmesser 200 mm
Marke: RETSCH 60.322.000063
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
Je 1 | |
Analysesieb | |
25mm | |
200mm | |
Edelstahl |
63 μm | |
ISO 3310 und ASTM E 11 | |
Trennung, Fraktionierung, Bestimmung von Partikelgrößen | |
Edelstahl |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
RETSCH Sieben Analysensiebe aus Edelstahl, Durchmesser 200 mm > Porengröße:63 μm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur