missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Agencinox™ Schale mit flachem Boden, aus Edelstahl
Diese Schalen eignen sich zur Dekontamination, in Operationssälen, Praxen, Kliniken sowie im Gesundheitswesen. Agencinox™ Flache Bodenschalen aus Edelstahl eignen sich optimal zur Aufnahme von Verbänden und anderen Gegenständen, die bei chirurgischen Eingriffen benötigt werden könnten.
Marke: Agencinox™ 310A
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Lotionsschüsseln aus Edelstahl mit flachem Boden
- Autoklavierbar
- In verschiedenen Größen erhältlich
Spezifikation
Flach | |
Rostfreier Stahl | |
Schale mit flachem Boden | |
100 mm |
250 mL | |
Rund | |
50 mm |