missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
De Buyer™ Edelstahlschalen
Marke: De Buyer™ 328027
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
Flach | |
Rostfreier Stahl | |
Schale | |
22 cm |
1.9 L | |
Rechteckig | |
27 cm | |
4 cm |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
De Buyer™ Edelstahlschalen > Dimensions: 270 L x 220 D x 40mmH
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur