missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ohaus™ Kalibriergewichte aus Edelstahl - OIML F1, NVLAP

Lieferung mit einem NVLAP-akkreditierten Zertifikat und justiert auf Erfüllung oder Überschreitung von OIML F1-Toleranzen

Marke:  Ohaus™ 80780341

78.20 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.


 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 16692432

  • 82.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 03-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • Gewichte in Massen von 1 Gramm bis 1 Kilogramm aus Troemner Legierung 8 Edelstahl, der eine genau kontrollierte Dichte (8,03 g/cm3), extrem niedrige magnetische Eigenschaften, gute Stabilität und Korrosionsbeständigkeit aufweist
  • Die Gewichte werden in hochwertigen Koffern geliefert, um sicherzustellen, dass die Gewichte sicher, sauber und staubfrei gehalten werden
  • Das NVLAP-Kalibrierzertifikat gemäß ISO 17025 zertifiziert und kann über ILAC erkannt werden
  • Die Oberflächen der Gewichte erfüllen oder übertreffen OIML R 111 und verfügen über eine hochpolierte spiegelähnliche Oberfläche, die Kratzer und Fremdkörper auf dem Gewicht leicht sichtbar macht und so Stabilität und Langlebigkeit gewährleistet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation

Spezifikation

NVLAP-akkreditiertes Zertifikat
0,030 kg
0,120 mg
Troemner Legierung 8
2 g
Schutzhülle
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Aktionen

Aktionen

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Ohaus™ Kalibriergewichte aus Edelstahl - OIML F1, NVLAP > 2 g

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt