missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
LNI™ Stabilo M 172 Bench
Basic instrument laboratory bench for LC, GC or ICP MS systems and LNI™ gas generators with chemical resistant top.
Marke: LNI™ 2000.03.025
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Basic laboratory bench made with chemical resistant top
- Castors for easy moving of the system
- Leveling feet for rock solid stability of the bench
- Easy to configure with a modular design to meet user needs
- Designed for LC, GC or ICP MS systems without rouging pumps or noisy equipment
- Help create a cleaner and more practical lab workspace
- Space under top dimensions (D x W x H): 640 x 700 x 745 to 775 mm
Spezifikation
Bench | |
Yes | |
810 x 1720 x 840 mm | |
Stainless Steel | |
None | |
None | |
24 Months | |
No | |
Stainless Steel |
Hellgrau | |
Nicht autoklavierbar | |
Analytical Instruments | |
Chemical Resistant Table Top | |
None | |
EU-style, UK-style | |
Yes | |
No |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
LNI™ Stabilo M 172 Bench > Stabilo M 172 Bench; Dimensions (D x W x H): 810 x 1720 x 840 mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur