missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abnova™ SRC/CEN20p FISH-Sonde
Markierte FISH-Sonden zur Identifizierung der Genamplifikation mit Fluoreszenz-in-situ-Hybridisierungstechnik.
1630.00 CHF - 2685.00 CHF
Spezifikation
Inhalt und Lagerung | Bei 4 °C im Dunkeln lagern. |
---|---|
Beschreibung | DAPI-Gegenfärbung (1500 ng/ml ) 125 ul je 100 ul an FISH-Sonde |
Format | Rörchen |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | FISH-Ce |
Gen-ID (Entrez) | 6714 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16013275
|
Abnova™
FG0175.100uL |
100 μl |
1630.00 CHF
100 Mikroliter |
Verfügbar ab: 03-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16023275
|
Abnova™
FG0175.200uL |
200 μl |
2685.00 CHF
200 Mikroliter |
Verfügbar ab: 03-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
Bei 4 °C im Dunkeln lagern. | |
Rörchen | |
6714 | |
Flüssig |
DAPI-Gegenfärbung (1500 ng/ml ) 125 ul je 100 ul an FISH-Sonde | |
FISH-Ce | |
DAPI-Gegenfärbung (1500 ng/ml ) 125 ul je 100 ul an FISH-Sonde |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts