missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Branson Ultrasonics™ Sonifier™ Disruptorhorn
Für den Einsatz mit Sonifier S-250 und S-450 Zelldisruptoren
754.74 CHF - 945.69 CHF
Spezifikation
Material | Titan |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ideal zum Übertragen von Ultraschallenergie in Lösungen |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Sonifier™ S-250 und S-450 Zelldisruptor |
Produktcode | Marke | Durchmesser (angloamerikanisch) Spitze | Durchmesser (metrisch) Spitze | Intensität | Volumenbereich (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (angloamerikanisch) Spitze | Durchmesser (metrisch) Spitze | Intensität | Volumenbereich (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
10654375
|
Branson Ultrasonics™
101-147-037 |
1/2 in. | 13 mm | Hoch | 10 × 250 ml |
754.74 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 29-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
10254494
|
Branson Ultrasonics™
101-147-035 |
3/4 in. | 19 mm | Mittel | 25 bis 500 ml |
945.69 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
Beschreibung
Für den Einsatz mit Sonifier S-250 und S-450 Zelldisruptoren
Übertragen Sie Ultraschallenergie in die Lösung.
Konstruktion aus Titan
Leistungsstarke Sonotrode
Stufensonotrode mit Gewindegehäuse (22-020-860)
- Der Gewindeanschluss ermöglicht die Befestigung von Mikrospitzen
- Mit abnehmbarer, flacher Spitze
- Geeignet für aufschraubbares Zubehör wie z. B. eine kontinuierliche Durchflusszelle
Bietet im Vergleich zu ähnlichen Stufensonotroden eine höhere Amplitude bei 0.75 und 1 in. Durchmesser (1.9 und 2.5 cm)
Spezifikation
Titan | |
Ideal zum Übertragen von Ultraschallenergie in Lösungen | |
Sonifier™ S-250 und S-450 Zelldisruptor |