Learn More
Natriumpercarbonat, 13-14 % aktiver Sauerstoff, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Sodium percarbonate is used as an oxidizing agent and environmentally friendly bleaching agent. It is used as a laboratory source of anhydrous hydrogen peroxide. It is utilized for the preparation of optically active 4-hydroxy-2-isoxazolines. It is widely used in detergent formulations and cleaning products such as carpet cleaner, textile bleach, denture cleaners, pulp and paper bleaching processes. It is also used as a hard filth removing agent in electroplating, waste water treatment agent and polymerization control agent. Further, it finds application in furniture polish and cleaners and personal care formulations. In addition to this, it is used in the preparation of trimethyl cyclopentenyl acetaldehyde and epoxydihydrolinalool.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Natriumpercarbonat wird als Oxidationsmittel und umweltfreundliches Bleichmittel verwendet. Wird als Laborquelle für wasserfreies Wasserstoffperoxid verwendet. Wird zur Herstellung von optisch aktiven 4-Hydroxy-2-Isoxazolinen verwendet. Wird häufig in Waschmitteln und Reinigungsprodukten wie Teppichreinigern Textilbleichmitteln, Zahnprothesenreinigern, Zellstoff- und Papierbleichverfahren verwendet. Wird auch für die Entfernung von starkem Schmutz in der Galvanik, die Abwasseraufbereitung und die Polymerisationskontrolle verwendet. Findet auch Anwendung in Möbelpolituren und -reinigern sowie in Körperpflegeformulierungen. Wird darüber hinaus bei der Herstellung von Trimethyl-Cyclopentenyl-Acetaldehyd und Epoxydihydrolinalool verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Reduktionsmitteln, starken Säuren, organischen Materialien und Sintermetallen.

Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Sodium percarbonate |
Namenshinweis | 13 to 14% active oxygen |
Menge | 100 g |
UN-Nummer | UN1479 |
Empfindlichkeit | Moisture sensitive |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. |
Formelmasse | 157.01 |
Sicherheit und Handhabung



- Sodium percarbonate, 13-14% active oxygen
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Oxidierender Feststoff Kategorie 3
- H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P375-Wegen Explosionsgefahr Brand aus der Entfernung bekämpfen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Sodium percarbonate
RUO – Research Use Only
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.