missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Natriumhydroxid, 5 M Artikelnummer.: 11903243
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen

Natriumhydroxid, 5 M

Artikelnummer. 11903243
5 l, 473 ml, 5 Liter
Click to view available options
Menge:
5 l
10 l
Verpackung:
473 ml
10 l
Packungsgröße:
10 Liter
5 Liter
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11903243

Marke: Chem Lab CL05.1425.5000

Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Spezifikation

Farbe Farblos
Konzentration 200 g NaOH/l H2O = 5 N (±0.01/20 °C)
Dichte 1.18 g/ml
Löslichkeitsinformationen Wasserlöslich
Menge 5 l
Geruch Geruchlos
Verpackung 473 ml
Physikalische Form Flüssig
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Natronlauge 5 mol/l
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P308+P311-BEI Exposition oder falls betroffen: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt/ anrufen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Sodium hydroxide, pellets a.r.
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Natriumhydroxid, 5 M >

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt