missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Natriumbisulfat-Monohydrat, 99 %, für Analysen, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
500 g
2.5 kg
10 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Kunststofftrommel
Description
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.

Specifications
Specifications
Chemischer Name oder Material | Sodium bisulfate monohydrate |
Schmelzpunkt | 58.0°C |
Menge | 2.5 kg |
Prozentgehaltsbereich | 99% |
Strukturformel | NaHSO4·H2O |
Merck Index | 15,8722 |
Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: 670g/L. Other solubilities: decomposes by alcohol into sodium sulfate and, h2so4 |
IUPAC-Name | Natrium; Schwefelwasserstoff; Hydrat |
Formelmasse | 138.08 |
Reinheit (%) | 99% |
Show More |
Safety and Handling

Product Identifier
- Sodium bisulfate monohydrate
- Gefahr
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
RUO – Nur für Forschungszwecke
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Natriumbisulfat-Monohydrat, 99 %, für Analysen, Thermo Scientific Chemicals >
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction