missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Natriumbisulfat, Honeywell Fluka™
Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
5 kg
Beschreibung
- ≥95 % für den allgemeinen Laboreinsatz

Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Natriumbisulfat |
Menge | 250 g |
Strukturformel | NaHSO4 |
UN-Nummer | NONH für alle Transportarten |
Formelmasse | 120.06 mol |
Reinheit (%) | 93 bis 102 % (T), 95 % |
Sicherheit und Handhabung

Produktidentifikator
- Sodium bisulfate
- Gefahr
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Enthält: sodium hydrogensulphate
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Natriumbisulfat, Honeywell Fluka™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur