missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3M™ Safety-Walk™ Slip Resistant Coarse Tape, Series 700
Anti-slip coverings for extremely stressed and heavily frequented areas. Heavy duty, industrial application slip-resistant tape.
406.00 CHF - 4930.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | DIN 51130: R 13, EN 13501 1: Bfl s1 |
---|---|
Beschreibung | Extra stark (Typ 4) |
Klebstofftyp | Druckempfindlicher Klebstoff |
Farbe | Schwarz |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zusätzliche Rutschfestigkeit in extrem beanspruchten, stark frequentierten Bereichen |
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17178780
|
3M™ Safety-Walk™
7100158967 |
18,3 m x 25 mm |
485.00 CHF
4 Rollen |
Verfügbar ab: 21-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17198780
|
3M™ Safety-Walk™
7100158969 |
18,3 m x 51 mm |
406.00 CHF
2 Rollen |
Verfügbar ab: 21-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17138790
|
3M™ Safety-Walk™
7100159120 |
18,3 m x 102 mm |
407.00 CHF
1 Rollen |
Verfügbar ab: 21-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17108790
|
3M™ Safety-Walk™
7100158970 |
18,3 m x 152 mm |
618.00 CHF
1 Rollen |
Verfügbar ab: 21-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17178850
|
3M™ Safety-Walk™
7100187918 |
18,3 m x 304,8 mm |
1225.00 CHF
1 Rollen |
Verfügbar ab: 21-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17118790
|
3M™ Safety-Walk™
7100158972 |
18,3 m x 61 mm |
2475.00 CHF
1 Rollen |
Verfügbar ab: 21-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17168780
|
3M™ Safety-Walk™
7100158966 |
18,3 m x 914 mm |
3680.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 21-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17158780
|
3M™ Safety-Walk™
7100158965 |
18,3 x 1,2 m |
4930.00 CHF
1 Rollen |
Verfügbar ab: 21-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17188780
|
3M™ Safety-Walk™
7100158968 |
36,6 x 0,31 m |
2455.00 CHF
1 Rollen |
Verfügbar ab: 21-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Anti-slip tape for extreme and heavy traffic areas
- Extra-large abrasive particles resist clogging in muddy or oily conditions
- Can be painted without losing friction properties
- High performance adhesive
- Suitable for use on agriculture and forestry equipment, road building, civil engineering, lorries, tractors, construction vehicles, cranes, and building equipment
Spezifikation
DIN 51130: R 13, EN 13501 1: Bfl s1 | |
Druckempfindlicher Klebstoff | |
Zusätzliche Rutschfestigkeit in extrem beanspruchten, stark frequentierten Bereichen |
Extra stark (Typ 4) | |
Schwarz | |
1 Rolle |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts