missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Miele Professional SlimLine Lab Washer PLW 7111 S-1026
SlimLine lab washer with electric heating, hot air drying, drain pump, capacitor, water softener, tank, and oil-based app.
Marke: Miele Professional 11870990
47813.00 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Capacity/cycle 192 narrow neck tubes or 98 pipettes - 241 L usable volume
- Simple and flexible - EasyLoad with flexible level positions
- Efficient - strong pump power with the variable-speed pump
- High capacity - reprocessing of laboratory flasks up to 50 L

Spezifikation
Full-color Touch Screen | |
Laboratory Glassware Washer | |
Gray | |
Electrical Heating, Hot Air Drying, Drain Pump, Capacitor, Water Softener, Tank, Oil-based App | |
702 mm | |
650 mm | |
3N AC 380/415 V 50 Hz |
Stainless Steel | |
241 L | |
Laboratory Glassware Reprocessing | |
25 5/8 in. | |
1965 mm | |
251 kg | |
400 V |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Miele Professional SlimLine Lab Washer PLW 7111 S-1026 > Electric Heating
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur