Learn More
Silber-Gaze, 80 Mesh gewebt aus Draht mit Durchmesser von 0.115 mm (0.0045 Zoll), 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Silver gauze is used for filtration. It is also used in electrodes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Silver |
Farbe | Silber |
Aussehen | Silver-colored guaze |
Prozentgehaltsbereich | 99.9% (Metals basis) |
Menge | 75 x 75 mm |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
Netzgröße | 80 Mesh |
Geruch | Characteristic |
Form | Gaze |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
Q12I051 | Analysenzertifikat | 22/04/2022 | 040936.HB,040936.GT,040936.FF,040936.FL |
R19G015 | Analysenzertifikat | 28/12/2021 | 040936.HB,040936.GT,040936.FF,040936.FL |
R23E008 | Analysenzertifikat | 08/12/2021 | 040936.HB,040936.GT,040936.FF,040936.FL |
I13S022 | Analysenzertifikat | 08/12/2021 | 040936.HB,040936.GT,040936.FF,040936.FL |
X22H008 | Analysenzertifikat | 08/12/2021 | 040936.HB,040936.GT,040936.FF,040936.FL |
RUO – Research Use Only
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.