missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
SHOWA™ NSK24™ Blue Chemical Resistant Nitrile Coated Gloves Artikelnummer.: 17831211
Zum Warenkorb hinzufügen

SHOWA™ NSK24™ Blue Chemical Resistant Nitrile Coated Gloves

Artikelnummer. 17831211
10
Click to view available options
Größe:
8
9
10
11
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 17831211

Marke: SHOWA™ NSK2410L

Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Watertight, knit-lined nitrile glove provides protection from a wide array of solvents, oils and acids.

Schutz gegen eine große Bandbreite an Lösungsmitteln, Ölen und Säuren.

  • Flexibilität und Fingerbeweglichkeit sind bei schwereren Handschuhen nicht zu finden
  • Die raue Oberflächenstruktur sorgt selbst bei öligen und nassen Anwendungen für Griffsicherheit
  • Innenhandschuh aus Baumwolle sorgt für zusätzlichen Komfort und Schutz
  • Farbe: Blau

Compliance

Data Testing is available upon request.

Spezifikation

ANSI-Abriebleistung ANSI 2
Zertifizierung/Konformität 21 CFR 170-199, ASTM D5526
Zertifizierungen/Konformität (Europa) CE
Chlorinated Nein
Farbe Blau
Latex Free Ja
Material Nitril
Größe 10
Dicke (angloamerikanisch) 15 mil
Dicke (metrisch) 0,38 mm
Norm EN 388 EN 388:2016 4112X
EN 421 Nein
EN ISO 374-1 Typ A
EN ISO 374-1 CHEMISCHE BUCHSTABENCODES JKLOPT
EN ISO 374-5 Bakterien, nur Pilze
Zur Verwendung mit (Anwendung) Geeignet für ölige, fettige Anwendungen, Raffinerien, Kanalisationsreinigung, Hochseefischerei, Umgang mit nassem Zement, Schutz vor sechswertigem Chrom, Schutz vor Kraftstoffen, Lackierung, Mauerwerk und Lebensmittelanwendung
Art der Handschuhstulpe Stulpe
Grip Design Rau
Auskleidungsmaterial Baumwolle/Polyester
Auskleidung Gefüttert
Modell NSK24-10
Serie SHOWA™ NSK24 Blau
Länge (angloamerikanisch) 14 in.
Länge (metrisch) 35,5 cm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
SHOWA™ NSK24™ Blue Chemical Resistant Nitrile Coated Gloves >

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt