Learn More
Tocris Bioscience™ SGX 523
Selective and potent c-MET kinase inhibitor
350.00 CHF - 1405.00 CHF
Spezifikation
Reinheit | >99% |
---|---|
Beschreibung | SGX 523 |
Molekulargewicht | 359.41 |
Produkttyp | SGX 523 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
18798198
|
Tocris Bioscience™
5356/50 |
50 mg |
1405.00 CHF
50 Milligramm |
Verfügbar ab: 09-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
18768198
|
Tocris Bioscience™
5356/10 |
10 mg |
350.00 CHF
10 Milligramm |
Verfügbar ab: 09-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Potent and selective c-MET kinase inhibitor (IC50 = 4nM). Exhibits minimal inhibition against a panel of 213 other protein kinases (at 1 μM). Suppresses growth of tumor xenografts derived from human glioblastoma, lung and gastric cancer cells.Spezifikation
>99% | |
SGX 523 | |
359.41 | |
SGX 523 |
Nur für Forschungszwecke
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.