missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Keystone Cleanroom Products Self-Sealing 1422A Tyvek™ Autoclave Bag with Steam Indicator, 13 to 18 in. wide

The Self-Sealing 1422A Tyvek™ Autoclave Bag with Steam Indicator, 13 to 18 in. wide is designed for the steam sterilization of pharmaceutical equipment change parts. These bags are closed via the convenient and robust self-sealing closure system.
Marke: Keystone Cleanroom Products BGT2A1526SS
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Konzipiert für die Dampfsterilisation.
- Tyvek™ auf beiden Seiten für maximale Atmungsaktivität während der Sterilisation
- Integrierte Dampfanzeige
- Empfohlen für die Sterilisation von pharmazeutischen Geräten
- Hergestellt und verpackt in einer kontrollierten Reinraumumgebung
- Macht das Schneiden von Material und die Verwendung von Autoklavierband unnötig
- Der selbstabdichtende Verschluss ist schnell und konsistent für den Anlagenvorbereitungsbereich
- Schafft ein sekundäres Schutzniveau bei der aseptischen Präsentation von Geräten
- Reiß- und durchstechfest
- Überlegene mikrobielle Barriere
- Konformitätsbescheinigungen sind im Lieferumfang enthalten
Spezifikation
Autoklavierbar | |
10,6 l | |
Selbstversiegelnd | |
Ja | |
Pharmazeutische Anlagen, Geräte und Komponenten | |
Tyvek | |
Ja | |
Bis zu 125 °C | |
26 in. | |
15 in. |
359 oz. | |
Konformitätsbescheinigung | |
Weiß | |
Dampfsterilisierung | |
Indikator für Dampfsterilisation | |
Unsteril | |
Bis zu 250 °F | |
5,30 mil | |
66 cm | |
38,1 cm |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Keystone Cleanroom Products Self-Sealing 1422A Tyvek™ Autoclave Bag with Steam Indicator, 13 to 18 in. wide > Selbstabdichtender Autoklavierbeutel; Breite (angloamerikanisch): 15 in.; Länge (angloamerikanisch): 26 in.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur