missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Selen ICP-Standard, 10.000 mg/l Se in HNO3 5 %, Honeywell Fluka™

Marke:  Honeywell Fluka E1181-100ML


Artikelnummer. 16634004

  • 174.78 CHF / 100 Milliliter
Verfügbar ab: 24-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

Honeywell Fluka™ Analysestandards bieten eine wachsende Auswahl an hochwertigen anorganischen und organischen Referenzmaterialien für den europäischen Markt, die gemäß ISO 9001 hergestellt werden.Die Produkte eignen sich für eine Vielzahl von Branchen und Anwendungen und werden mit einem detaillierten Analysezertifikat (CoA) geliefert. Sie haben Anspruch auf kostenlose technische Unterstützung durch Experten, damit Sie die Informationen erhalten, die Sie benötigen, um schnell mit Ihrer Analyse zu beginnen und ein Audit zu bestehen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation

Spezifikation

Selenium ICP Standard
100 mL
Standards für ICP und ICP-MS
<2
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Selen ICP-Standard, 10.000 mg/l Se in HNO3 5 %, Honeywell Fluka™ > 100 mL

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt