missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SI Analytics™ ScienceLine™ Mikroelektrode

SI Analytics™ ScienceLine™ Mikroelektrode ist eine Kombinationselektrode mit einem Temperatursensor.

Marke:  SI Analytics™ 285105579

Artikelnummer. 10355011

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • Ag/AgCl-Referenz
  • Nullpunkt: pH = 7.0 ± 0.3
  • Elektrolyt: KCL 3 mol/l
  • Pt 1000 Temperatursensor
  • 1 m-Kabel, fest montiert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation

Spezifikation

Speermembran
3 x Platin
N 5800 BNC
12 mm
BNC-Anschluss
-5 °C° bis +100 °C°
96 mm
5 mm
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Aktionen

Aktionen

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
SI Analytics™ ScienceLine™ Mikroelektrode > Länge:96 mm

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt