missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
SI Analytics™ Ag/AgCl-Referenzelektrode aus Glas
Besonders nützlich für die Trennung von Kombinationselektroden in separate Mess- und Referenzelektroden. SI Analytics™ ScienceLine Einzel-Referenzelektroden aus Glas sind für spezielle Anwendungen vorgesehen und machen komplexe Anwendungen noch zuverlässiger.
Marke: SI Analytics™ 1070029
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Die Kombination aus reinen Messelektroden für beispielsweise ionenselektive Messungen oder Sonderkonstruktionen mit einer Referenzelektrode
- Redox-Titrationen mit konstantem pH-Wert mit Glaselektroden als Referenz- und Redox-Einzelsensoren als Messelektrode
- Einsatz von Doppelelektrolytelektroden zur optimalen Anpassung des Referenzelektrolyts an das Messmedium.
Spezifikation
Keramikmembran | |
0 bis 14 | |
Kalomel | |
120 mm |
Glas | |
Referenzelektrode | |
5 °C bis 40 °C | |
12 mm |