Learn More
Tygon S3™ E-3603 Vacuum Tubing
Formulated to resist flex-fatigue and abrasion
622.19 CHF - 4325.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | USP;FDA |
---|---|
Material | Tygon S3 E-3603 |
Produktcode | Marke | Außendurchmesser (angloamerikanisch) | Innendurchmesser (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Außendurchmesser (angloamerikanisch) | Innendurchmesser (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
30053203
|
Tygon
50113-70 |
1-1/2 in. | 3/4 in. |
2295.00 CHF
15 Meter |
Verfügbar ab: 07-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
30053637
|
Tygon
50113-68 |
1-1/8 in. | 1/2 in. | N/A | ||||||
30053573
|
Tygon
50113-66 |
5/8 in. | 1/4 in. | N/A | ||||||
30053914
|
Tygon
50113-69 |
1-3/8 in. | 5/8 in. | N/A | ||||||
30054222
|
Tygon
50113-67 |
7/8 in. | 3/8 in. | N/A | ||||||
30053333
|
Tygon
50113-71 |
2 in. | 1 in. |
4325.00 CHF
15 Meter |
Verfügbar ab: 07-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
30053233
|
Tygon
50113-65 |
9/16 in. | 3/16 in. | N/A | ||||||
Beschreibung
Bio-based formulation reduces environmental impact. Lot-to-lot consistency for reproducible results. Easily slips over fittings and grips securely. Contains no BPA or phthalates. Meets all USP Class VI and FDA food contact criteria. . Ideal for general-purpose, laboratory, and single-use applications. Free technical application support available to assist with tubing selectionSpezifikation
USP;FDA | |
Tygon S3 E-3603 |
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.