missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Asecos™ S-CLASSIC-90 Sicherheitsschränke mit einer Tür, gelb
Sicherheitsschränke für die unbegrenzte Lagerung entzündlicher Gefahrstoffe in Arbeitsbereichen gemäß EN 14470-1 und TRGS 510.
Marke: Asecos™ 3022700230249
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Asecos erster Sicherheitsschrank gemäß EN
- Jahrzehntelange Entwicklung und Optimierung sorgen dafür, dass der S-CLASSIC-90 technisch ausgereift ist
- In verschiedenen Breiten und Höhen erhältlich
- Vielseitige Einsatzgebiete durch unterschiedliche Innenausstattungen
- Praktische Handhabung: minimaler Bedienungsaufwand für die Tür
- Optionales System zur Türöffnungsarretierung für bequemes und sicheres Entfernen oder Lagern von Behältern mit beiden Händen
- Die mit Zylinderschloss verriegelbaren Türen können vom Kunden in ein bestehendes Verriegelungssystem integriert werden
- Integrierte Einstellhilfen im Schrankboden sorgen für einen schnellen und effektiven Ausgleich von Bodenunebenheiten bis 10 mm
- Erhältlich mit verschiedenen Kombinationen aus Schubladen, höhenverstellbaren Einlegeböden und Auffangwannen am Boden für Leckagen
- Feuerbeständig bis 90 Minuten
- Robuste Bauweise und Langlebigkeit: Tür mit drei Scharnieren, Gehäuse aus pulverbeschichtetem Stahlblech, außerhalb des Schrankes montierte Sicherheitselemente für erhöhten Korrosionsschutz
- Integrierte Luftleitungen, anschlussbereit (DN 75) an ein technisches Abluftsystem
- In Übereinstimmung mit 14470-1 und TRGS 510
Spezifikation
EN 14470-1, TRGS 510 | |
Ohne Feststellanlage bei geöffneter Tür | |
Dreifach klappbar | |
75 kg Shelves, 75 kg Insert, Max Load 600 kg | |
3 | |
281 kg | |
Stahl |
3 75 kg-Einlegeböden aus Stahlblech, 1 75 kg-Stahlblecheinsatz, 1 22 l-Stahlblechwanne, max. Beladung 600 kg | |
616 x 596 x 1968 mm | |
Lagerung von brennbaren Gefahrstoffen | |
1 | |
Pulverbeschichtet | |
Gelb | |
Sicherheitsschrank |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Asecos™ S-CLASSIC-90 Sicherheitsschränke mit einer Tür, gelb > 3 x 75 kg-Einlegeböden; 1 x 75 kg-Einsatz; 1 x 11 l-Wanne
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur