missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cowie Technology™ Halter für Rundkolben, PTFE
COWIE TECHNOLOGY™ PTFE-Rundkolben, hat eine glatte innere Oberfläche und ist bei hohen Temperaturen verwendbar.
Marke: Cowie Technology™ 040.025.24
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Rundkolben haben eine glatte innere Oberfläche
- PTFE, das bei der Herstellung von Cowie™ PTFE-Laborprodukten verwendet wird, ist reines, unverarbeitetes Material, das den FDA- und USP-Anforderungen der Klasse VI entspricht.
- Inert und bis zu 280 °C verwendbar.
- Die Kegel entsprechen den Standard-Glasschliffen.
- Ohne Dichtungsringen.
Spezifikation
42 mm | |
PTFE | |
Bis zu 280 °C |
25 ml | |
24/29 |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur