missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
KGW Isotherm™ GLASS REACTOR 10L
Marke: KGW Isotherm™ 7197V20
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
Gehäuse 200NW | |
10 L | |
Mit Rahmen mit Rad | |
Drosseln mit Radrahmen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
KGW Isotherm™ GLASS REACTOR 10L > Kapazität: 10000 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur