missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ohaus™ Explorer™ Präzisionswaage mit hoher Kapazität

Kombination aus modernen Ausstattungsmerkmalen und Designelementen mit einer im Bereich der Hochleistungswaagen unübertroffenen Funktionalität. Ohaus™ Explorer™ Präzisionswaagen mit hoher Kapazität vereinfachen sogar besonders komplexe Labormessungen.

Marke:  Ohaus™ 30078074

7305.00 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.


Artikelnummer. 14844721

  • 7490.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 01-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

Ohaus™ Explorer™ Waagen verfügen über fortschrittliche Anwendungen, um selbst die komplexesten Labormessungen zu vereinfachen. Ob es darum geht, die Differenz zwischen Anfangs- und Restgewicht zu ermitteln oder die Dichte von Feststoffen und Flüssigkeiten zu berechnen, der Explorer™ macht zeitraubende manuelle Berechnungen und Datenaufzeichnungen überflüssig. Das hochauflösende Display und die innovative Anwenderoberfläche machen das Einrichten und Anwenden der Waage zum Kinderspiel. Alle 3 Nachkommastellenwaagen werden mit Glaswindschutz geliefert.
  • Hochauflösendes mehrsprachiges Farb-VGA-Touchdisplay mit einfachen Bediensymbolen
  • Programmierbare, multifunktionale und berührungslose Sensoren sorgen für mehr Sauberkeit, Geschwindigkeit und Sicherheit
  • Mehrere Anwendungsmodi plus Bibliothek zur Speicherung der persönlichen Anwendungseinstellungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation

Spezifikation

35 kg
0,1 g
210 g
0,1 g
Analytische Waage
377 x 311 mm
Vollfarbiger 5,7 in. VGA, Touchscreen
±0,2 g
3000
1 s
443 x 377 x 120 mm
AC-Stromversorgung (im Lieferumfang enthalten); wiederaufladbare Batterie (nicht im Lieferumfang enthalten)
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos

Videos

  • Ohaus Explorer balances

Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Aktionen

Aktionen

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Ohaus™ Explorer™ Präzisionswaage mit hoher Kapazität > Fassungsvermögen: 30 kg

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt