missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
(R)-3-Methylmorpholinhydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.

Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | (R)-3-Methylmorpholine hydrochloride |
Schmelzpunkt | 126.0°C to 128.5°C |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 96.0 to max. 104% min. (Argentometry) |
Menge | 5 g |
Spezifische Drehung | 1.86 |
Formelmasse | 137.61 |
Reinheit (%) | 97% |
Sicherheit und Handhabung

Produktidentifikator
- (R)-3-Methylmorpholine hydrochloride, 97%
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
(R)-3-Methylmorpholinhydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur