missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Sanplatec™ EXSIKKATOR VERTIKAL 37L WEISS LxBxH=300x395x510mm, vertikal
Ein nicht-automatischer Exsikkator mit einer Schale für Kieselgel zur Verwendung in der Entfeuchtung und anderen Anwendungen.
Marke: Sanplatec™ 0031
Beschreibung
- Die Regalplatten können in 15 Schritten in 28 mm-Abständen an die Größe der gelagerten Artikel angepasst werden
- Das schlanke vertikale Design nimmt nicht viel Platz in Anspruch
- Gehäuse aus PVC, Rahmen aus ABS
- Typ der Verriegelungsklappe
- Weißer Rahmen, durchsichtiges transparentes Gehäuse
- Die Luftfeuchtigkeit im Innenraum ist je nach Raumtemperatur und Einsatzbedingungen leicht unterschiedlich
Spezifikation
Vertikal | |
Desiccator | |
Entfeuchtung | |
3 | |
Platte | |
508 mm |
PVC (Schrankgehäuse), ABS (Rahmen) | |
Latch | |
C-3W | |
15 Schritte mit Schrittweite 28 mm | |
312 mm | |
390 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Sanplatec™ EXSIKKATOR VERTIKAL 37L WEISS LxBxH=300x395x510mm, vertikal > Material:PVC
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur