missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Karl Hecht™ PTFE-Manschetten für Schliffmanschetten und Stopfen
Einweg-Option, die verhindert, dass Masseverbindungen zusammenkleben.
Marca: Karl Hecht™ 42388019
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Selbstschmierend
- Stärke ca. 0.05 mm
- Zur Verwendung mit Gelenkgröße 19/26
- Hervorragende chemische Beständigkeit bei Temperaturen von −200 °C bis +260 °C
- Lieferbar in Packungen mit 10 Stück
Especificaciones
Verhindert das Festkleben der Schliffe | |
PTFE | |
−200 °C bis +260 °C | |
19/26 Schliff |
Schliffgröße 19/26 | |
10/Pckg. | |
Ca. 0.05 mm | |
Schutzhülle |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Karl Hecht™ PTFE-Manschetten für Schliffmanschetten und Stopfen > Für Gelenkgröße 19/26
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido