missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Aalborg™ GEHAEUSE 150MM TEFLON

Aalborg™ PTFE N O-Ring PTFE-Rahmen für 150 mm-Messgerät im T-Stil ist für die Verwendung mit Durchflussmessern mit einem Röhrchen vorgesehen, die mit integrierten Ventilen erhältlich sind.

Marke:  Aalborg™ T11T2-TA0

Artikelnummer. 11728378

  • 375.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 12-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • Stabile genaue Messwerte durch bordgeführte oder profilierte Messröhrchen
  • Vergrößerungslinse in der vorderen Abdeckung für eine verbesserte Leseauflösung
  • Austauschbarkeit der Durchflussröhrchen und Schwimmer
  • Einfache Installation und Austausch der Durchflussröhrchen
  • Glasdurchflussröhrchen können sich während der Anzugsphase der Montage nicht drehen
  • Chemische Verträglichkeit
  • Einfacher Platteneinbau
  • Rahmen für T-Meter
Spezifikation

Spezifikation

150 mm Gas-/Flüssigkeitsdurchflussmeter
Rahmen
150 mm
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Manuals

Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen

Aktionen

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Aalborg™ GEHAEUSE 150MM TEFLON > dimForUseWithEquipment: 150 mm Gas-/Flüssigkeitsdurchflussmeter

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt