missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cole-Parmer™ PTFE-Verteiler, 2 Auslässe
Organisieren Sie Ihre Flüssigkeitswege mit diesen thermoplastischen Verteilern.
137.00 CHF - 173.00 CHF
Spezifikation
Material | PTFE |
---|---|
Min. Betriebstemperatur (angloamerikanisch) | -200 °F |
Min. Betriebstemperatur (metrisch) | -129 °C |
Maximaler Druck | 120 psi |
Max. Operating Temperature (English) | 300 °F |
Produktcode | Marke | Gesamtlänge (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Gesamtlänge (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11785258
|
Cole-Parmer™
31521-01 |
1.75 Zoll |
137.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11795258
|
Cole-Parmer™
31521-03 |
2 3/8 Zoll | N/A | |||||||
11705268
|
Cole-Parmer™
31521-05 |
2.75 Zoll | N/A | |||||||
Beschreibung
- PTFE-Verteiler.
- Chemisch inertes PTFE eignet sich für die aggressivsten chemischen Lösungen.
- Erhältlich in einer Vielzahl von Konfigurationen für viele verschiedene Anwendungen.
Spezifikation
PTFE | |
-129 °C | |
300 °F |
-200 °F | |
120 psi | |
150 °C |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Cole-Parmer™ PTFE-Verteiler, 2 Auslässe