missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Aalborg™ TEFLON NADELVENTIL 1/8'FNPT

Das Aalborg™ PTFE-Nadelventil mit Aluminiumgehäuse eignet sich für Labor- und Industrieanwendungen zur Regulierung korrosiver Gase und Flüssigkeiten oder für hochreine Anwendungen.

88.00 CHF - 94.00 CHF

Spezifikation

Luftstromrate 55 l/min
Max. Betriebstemperatur (metrisch) 65 °C
Wasserflussrate 28 ml/min
Typ Nadelventil
Mehr Spezifikationen ansehen

Produkte 2
Produktcode Marke Beschreibung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Beschreibung Preis Menge & Verfügbarkeit  
11820140
Unterlagen ansehen
Aalborg™
VCH-TT-0G
Glasnippelarmatur
94.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 18-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
 
11860120
Unterlagen ansehen
Aalborg™
VCH-TT-0A
1/8 Zoll FNPT (Standard)-Anschluss
88.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 21-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
 
Beschreibung

Beschreibung

  • Flüssigkeiten kommen nur mit PTFE in Kontakt
  • Strukturell starre Metallummantelung.
  • Ein O-Ring aus PTFE
  • Einfachheit – nur sieben Komponenten.
  • Bis zu 55 slpm (Luft) oder 2.8 lpm (Wasser)
Spezifikation

Spezifikation

55 l/min
65 °C
28 ml/min
Nadelventil
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Aalborg™ TEFLON NADELVENTIL 1/8'FNPT

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt