missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Contec™ PROSAT™ Sterile™ Meltblown Polypropylene Wipes
GREENER_CHOICE

These sterile, polypropylene wipes are presaturated with 70% USP grade isopropyl alcohol and 30% deionized water, and provide a consistent release of solvent to thoroughly remove surface contaminants in critical environments.

1140.00 CHF

Spezifikation

Produkttyp Pre-saturated Wipe
Länge (angloamerikanisch) 11 in.
Länge (metrisch) 28 cm
Breite (angloamerikanisch) 9 in.
Breite (metrisch) 27,9 cm
Mehr Spezifikationen ansehen

Produkte 1
Produktcode Marke Verpackungsmenge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Verpackungsmenge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15647026
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Contec™
PS-911EB
48 Packungen mit 30 Wischtüchern Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
Beschreibung

Beschreibung

Zum Abwischen von Isolatoren, Schränken, Hauben und andere Reinraumgeräten und -werkzeugen.Contec™ PROSAT™ Sterile Wischtücher aus vorgetränktem Vlies eignen sich optimal für die Reinigung nach BD RODAC™ Plattenprobennahmen.Diese Wischtücher wurden speziell für sterile Umgebungen entwickelt.

These PROSAT™ presaturated wipes are exceptionally clean and also free from additives of any kind. This particular meltblown polypropylene contains very low levels of sodium and other ions. PROSAT™ meltblown polypropylene wipes are ideal for wiping articles prior to pass through, cleaning process tools and other equipment, and general surface cleaning.

  • Low in particles and fibers, making it ideal for product contact areas
  • Presaturated wipes reduce solvent usage and VOC emissions and ensure consistent saturation of each wipe independent of the operator
  • Validated sterile via gamma irradiation to a 10-6 Sterility Assurance Level
  • Compatible with Grade A/B or ISO Class 5 through 8 environments
  • Wipes are provided in a resealable pouch for ease of use and convenience
Spezifikation

Spezifikation

Pre-saturated Wipe
28 cm
27,9 cm
ISO Class 5 to 8
Ideal für die routinemäßige Reinigung und das Abwischen von Laborgeräten, Instrumenten und anderen Ausrüstungen und für sterile Umgebungen geeignet
Steril
11 in.
9 in.
Polypropylen
28 x 23 cm (11 x 9 in.)
70 % IPA, 30 % DI-Wasser
Videos
Sicherheit und Handhabung

Sicherheit und Handhabung

Produktidentifikator
  • CONTEC PROSAT MBPP WITH 70% IPA

Signalwort
  • Gefahr

Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3

Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P243-Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
  • P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.

Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: PROPAN-2-OL

Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Product Certifications