missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Contec™ PROSAT™ Sterile™ Meltblown Polypropylene Wipes
GREENER_CHOICE

These sterile, polypropylene wipes are presaturated with 70% USP grade isopropyl alcohol and 30% deionized water, and provide a consistent release of solvent to thoroughly remove surface contaminants in critical environments.

Marke:  Contec™ PS-911EB


 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 15647026

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

Zum Abwischen von Isolatoren, Schränken, Hauben und andere Reinraumgeräten und -werkzeugen.Contec™ PROSAT™ Sterile Wischtücher aus vorgetränktem Vlies eignen sich optimal für die Reinigung nach BD RODAC™ Plattenprobennahmen.Diese Wischtücher wurden speziell für sterile Umgebungen entwickelt.

  • Ausgelegt für pharmazeutische und biotechnologische Anwendungen sowie Anwendungen mit medizinischen Geräten
  • Auswahl zwischen gesponnenen Vliesstoff-Wischtüchern aus 100 % Polyester für höhere Reinheit, kostengünstigen wasserstrahlverfestigten Polyester/Cellulose-Wischtüchern und Wischtüchern aus heißluftgezogenem Polypropylen für längere Haltbarkeit
  • Praktisch vorgesättigt mit einer 70/30-Mischung aus IPA für Halbleiter und DI-Wasser, um VOC-Emissionen und gefährliche Abfälle zu reduzieren
  • Alle Wischtücher durch Gammastrahlung auf einen Sterilisierungsvertrauensgrad von 10-6 sterilisiert und nach den Richtlinien gemäß AAMI ISO 11137 (Methode 1) validiert
  • Sterilitätszertifikat und Strahlungszertifikat im Lieferumfang enthalten
  • Empfohlen für die Verwendung in Umgebungen der ISO-Klasse 5 (FED-STD-209E Klasse 100/M3.5)
  • Wiederverschließbare Beutel, einzeln mit Chargennummer und zur Gewährleistung von Produktintegrität und -reinheit mit manipulationssicheren Etiketten versehen

Compliance

Steril mit einem Sterilisierungsvertrauensgrad von 10–6 gemäß der Richtlinien für AAMI/ISO-1137-Methode 1.

Spezifikation

Spezifikation

Pre-saturated Wipe
28 cm
27,9 cm
ISO Class 5 to 8
Ideal für die routinemäßige Reinigung und das Abwischen von Laborgeräten, Instrumenten und anderen Ausrüstungen und für sterile Umgebungen geeignet
70 % IPA, 30 % DI-Wasser
11 in.
9 in.
Polypropylen
28 x 23 cm (11 x 9 in.)
48 Packungen mit 30 Wischtüchern
Steril
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheit und Handhabung

Sicherheit und Handhabung

Produktidentifikator
  • CONTEC PROSAT MBPP WITH 70% IPA

Signalwort
  • Gefahr

Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3

Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P243-Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
  • P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.

Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: PROPAN-2-OL

Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote