missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ Pour-Boat Wägeschalen
Sorgen für präzise Ausgießvorgänge bei minimalem Probenverlust. Fisherbrand™ Pour-Boat Wägeschalen sind Schiffchen aus Polystyrol und haben eine glatte Oberfläche.
Marke: Fisherbrand™ HS1419BF
Beschreibung
- Das Design des Ausgießers erlaubt eine einfache Abgabe der Proben, ohne die Schale zu biegen.
- Die Schalen mit flachem Boden bestehen aus 12 Thou dickem Polystyrol für bessere Festigkeit, Stabilität und Handhabung.
- Ideal für Festproduktwägungen.
- Biologisch inert und beständig gegen verdünnte und schwache Säuren, wässrige Lösungen, Alkohole und Basen.
- Temperaturbereich von -10 bis +70 °C (14 bis 158 °F).
- 1 Farbe, 3 Größen
- Kann mit einem Mikrowellenfeuchtigkeitsanalysator verwendet werden
- FDA-konform/lebensmitteltauglich.
- 500er-Packung
Spezifikation
Nicht autoklavierbar | |
Weiß | |
Boot | |
Wägeschale | |
500 Pk. | |
-10°C to +70°C | |
83 x 132 x 26 mm | |
83 mm | |
132 mm | |
1 in. |
Flach | |
Polystyrol | |
Unsteril | |
Mikrowellen-Feuchtebestimmer | |
14°F to 158°F | |
12 mil | |
3.3 in. | |
5.2 in. | |
26 mm |