missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific Chemicals Kaliumphosphat, 0.2 M-Pufferlösung, pH 8.0
Click to view available options
Menge:
500 mL
1 L
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.

Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Potassium phosphate |
Konzentration | 0,2 mmol Pufferlösung |
pH | 8.0 |
Physikalische Form | Flüssigkeit |
Menge | 500 mL |
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals Kaliumphosphat, 0.2 M-Pufferlösung, pH 8.0 >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur